Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 888 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 888 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco 888 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco 888 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Cisco 888 Kabelrouter Schnelles Ethernet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24243501
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C888-K9
EAN/GTIN:
     4552106602153
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Modem
DSL Router
G.SHDSL Router
Cisco 880 und 860 ISR-Serien: Die festkonfigurierten Router-Serien integrieren erstmalig AccessPoints mit Lightweight-Protokoll, die Cisco Unified Wireless LAN und die IEEE 802.11n Wireless-LAN-Technologie unterstützen. Spezielle Modelle der 880er Serie unterstützen integrierte 3G Wireless WAN Anschlüsse. Dies adressiert den gestiegenen Bedarf an drahtloser WAN Anbindung sowohl für primäre als auch für Backup Verbindungen. Zudem sind Geräte der neuen ISR-Serien in der Lage, spezifische Managed Services wie etwa Managed Voice und Session Initiation Protocol (SIP) Trunking umzusetzen. Die ISR-Router werden für die Anbindung kleiner Niederlassungen und von Heimarbeitsplätzen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
2500 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4570 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
ISDN Anschluss
Ja
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, AES, DES, HTTPS, SSL/TLS
Firewall
Ja
Network address translation (NAT) firewall
MAC Adressen Filtern
Ja
URL-Filterung
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Anzahl VPN-Tunnels
20
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Switch Protokoll
MDI, MDX
Router Protokoll
BGP, EIGRP, HSRP, OSPF, RIP-1, RIP-2
Management-Protokolle
SNMPv3, SSH, CLI, HTTP, Telnet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, FTP, L2TP, GRE, DNS, PPPoA, PPPoE, VRRP, MHSRP
Merkmale
Flash-Speicher
256 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Interner Speichertyp
DRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RJ-11 ports Quantität
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
DSL-Funktionen
SHDSL
Ja
ADSL Spezifikation
G.991.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 814,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,15*
€ 1.074,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,99*
€ 1.072,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,24*
€ 1.049,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,18*
€ 1.023,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,50*
€ 969,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.