Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
DisplayPort Adapterkabel
>
Artikel
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST 3,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-24349682
Hersteller:
ROLINE
Herst.-Nr.:
11.04.5636
EAN/GTIN:
7611990194728
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Länge (mm)
3 mm
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
DisplayPort-Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
DisplayPort Kabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
datenkabel 3 meter
,
alarmkabel
,
roline datenkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,34667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 1 m
ROLINE
11.04.5634
ab € 6,75*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 2 m
ROLINE
11.04.5635
ab € 8,51*
Ähnlich
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - Mini DP ST, schwarz, 5 m
ROLINE
11.04.5637
ab € 12,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen