| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-24349803 Herst.-Nr.: 11.04.5647 EAN/GTIN: 7611990194797 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DisplayPort ist ein durch universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Bildschirmen und Fernsehgeräten an Computer, DVD-Spieler und ähnliche Geräte.Vergoldete KontakteNylonschutzgeflecht um den KabelmantelGoldenes Steckergehäuse. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Länge (mm) | 5 mm | Merkmale | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | DisplayPort | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |