Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Kabelloser HiFi-Kopfhörer SHC5200/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Kabelloser HiFi-Kopfhörer SHC5200/10
Philips Kabelloser HiFi-Kopfhörer SHC5200/10
Philips Kabelloser HiFi-Kopfhörer SHC5200/10
Philips Kabelloser HiFi-Kopfhörer SHC5200/10
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24368939
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     SHC5200/10
EAN/GTIN:
     6923410732948
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Headset
Kabellose Freiheit
Vollständig wiederaufladbare Funkkopfhörer
Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design dieser Philips Kopfhörer SHC5100/10 erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Komfortabel für lange Verwendung
- Selbstregulierender Bügel
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Komfort
- Komplett wiederaufladbar
- Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
178 g
Sonstige Funktionen
Automatische Abschaltung
Ja
Kanaltrennung
30 dB
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Modulation
FM
Pilotton-Frequenz
19 kHz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
320 mm
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
840 min
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Akustisches System
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz
10 - 20000 Hz
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
0.863 - 0.865 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Akku/Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
14 h
Akku
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Aufladequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.