| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-24401606 Herst.-Nr.: 853985 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für außergewöhnliche Reinigung in den Zahnzwischenräumen Die patentierten gelben MicroPulse Borsten reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und sorgen so für eine gründliche Reinigung und Plaqueentfernung. - Bietet eine klinisch überlegene Reinigung verglichen mit der Oral-B Precision Clean Der Oral-B MicroPulse Bürstenkopf passt auf die folgenden wiederaufladbaren elektrischen Zahnbürstenmodelle: - Oral-B TriumphTM ProfessionalCare 9000 Serie - Oral-B ProfessionalCare 8000 Serie - Oral-B ProfessionalCare 6000 Serie - Oral-B VitalityTM Sensitive Clean - Oral-B VitalityTM White + Clean - Oral-B VitalityTM Precision Clean - Oral-B VitalityTM Dual Clean - Oral-B AdvancePower 400 - Oral-B AdvancePower 900
MicroPulse-Borsten - Reichen bis tief in die Zahnzwischenräume Außergewöhnliche Reinigung - Gibt ein frisches, gesundes Mundgefühl INDICATOR-Borsten - Zeigen durch Verblassen an, wann der Bürstenkopf erneuert werden muss Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl enthaltener Bürstenköpfe | 5 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Weiß | ![](/p.gif) | Ersatz | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Oral-B TriumphTM ProfessionalCare 9000/8000/6000, VitalityTM Sensitive Clean, White + Clean, Precision Clean, AdvancePower 400, AdvancePower 900 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |