Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
CLUB3D CSV-3103D The Club 3D Universal USB 3.1 Gen 1 UHD 4K Docking station DisplayLink™
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24602759
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CSV-3103D
EAN/GTIN:
     854365005954
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
SenseVision USB 3.0 4K Docking Station

Die universelle Club 3D USB 3.0 4K Docking Station ist für all Ihre Konnektivitätsanforderungen entwickelt worden. Mit den eingebauten USB 3.0 Ports ermöglicht die Docking Station Ihnen Super Speed Datenübertragung (bis zu 5Gbps) mit Ihren USB Peripherieprodukten zu genießen. Dabei wird auch das Kabelgewirr reduziert und der Datentransfer und die Anschlußmöglichkeiten für Ihr Notebook oder Tablet über nur einen USB 3.0 Uplink Port deutlich verbessert.

Dual Monitor Unterstützung ermöglicht Ihnen zwischen DP oder HDMI Ausgang plus einem DVI Ausgang zu wählen. Bildschirmauflösungen von bis zu 4K bei 30Hz für ein Single Monitor Setup oder Full HD bei 60Hz für Dual Monitor Setups werden unterstützt. Zusätzlich werden separate Anschlüsse für Ihre Lautsprecher oder Headset und Mikrofon angeboten. Sie können sogar Ihr Smartphone über den BC1.2 Fast Charge Port in nur ein paar Minuten aufladen.

Die Funktionalität hängt auch von der Funktionalität der angeschlossenen Produkte ab.

BC 1.2 Aufladung
Laden Sie schnell Ihre USB-fähigen Geräte. Es lädt drei Mal schneller als ein Standard-Computer USB 2.0-Anschluss.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
189 mm
Tiefe
74.5 mm
Höhe
26.3 mm
Gewicht
200 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
HDMI-Version
1.4a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
USB
Line-out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Audio (L,R) Out
1
Energie
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1152 Pixel
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Aufladefunktion
Ja
Kompatibilität
Lenovo Dell Acer Asus. MSI. Toshiba Apple HP Razer
Zertifizierung
CE, RoHS, FCC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,74*
€ 168,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAA-DMA>CFA
ab € 14,97*
Zubehör
Club 3D
CSV-3104D
ab € 108,13*
Zubehör
Club 3D
CSV-3242HDA
ab € 112,89*
Zubehör
Club 3D
CSV-1474
ab € 79,36*
Zubehör
Club 3D
CSV-1460
ab € 138,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.