Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech G9-500F Maus RF Wireless V-Track 2000 DPI rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech G9-500F Maus RF Wireless V-Track 2000 DPI rechts
A4Tech G9-500F Maus RF Wireless V-Track 2000 DPI rechts
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24872654
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TMYS40974
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Ergonomie
Kabellose Reichweite
15 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
V-Track
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/notebook
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.