Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro AOC-SLG3-2E4R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro AOC-SLG3-2E4R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Supermicro AOC-SLG3-2E4R Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24986633
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     AOC-SLG3-2E4R
EAN/GTIN:
     672042173891
Suchbegriffe:
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Serial Attached SCSI Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grün
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 55 °C
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
96.52 mm
Höhe
63.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
VMware vSphere ESXi
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6.4 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: sas controller, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.