Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet VC-205-KIT PoE-Adapter Schnelles Ethernet 57 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet VC-205-KIT PoE-Adapter Schnelles Ethernet 57 V
Planet VC-205-KIT PoE-Adapter Schnelles Ethernet 57 V
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25019046
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     VC-205-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
94 x 70.3 x 39.2 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100Base
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-20 - 70 %
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 95 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE) Spannung
57 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,32*
€ 164,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,01*
€ 145,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablenet
HPOE-460
ab € 80,57*
Zubehör
Planet
IPOE-E174
ab € 121,13*
Zubehör
Planet
POE173
ab € 48,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.