Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alunovo ED90-050 Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Alunovo ED90-050 Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25246194
Hersteller:
     Alunovo
Herst.-Nr.:
     ED90-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Wir kürzen für Sie ohne Aufpreis! Senden Sie uns das gewünschte Längenmaß zu und wir kürzen für Sie kostenlos! (Reststücke werden aufgrund der Verpackungsproblematik nicht verschickt, kein Widerrufsrecht bei Wunschmaßen, zusätzlich 1-2 Tage bis Versand)

45°- Gehrungsschnitte für besondere Projekte möglich! Rufen Sie uns an oder senden Sie uns einfach eine Skizze, wie Sie sich Ihr Projekt vorstellen und wir helfen Ihnen beim Aufmaß!

Verschiedene Farben erhältlich:
Schwarz hochglänzend, Weiss hochglänzend (Wandweiss RAL 9016), Schwarz Matt Feinstruktur, Weiss matt (Wandweiss RAL9016), Silbermatt eloxiert, Carbon Style hochglänzend, Wurzelnuss Style hochglänzend, Mahagoni hochglänzend, Edelstahl gebürstet Look, schwarz matt eloxiert, Titanium Style

LED-Beleuchtung für diesen Artikel:
Dieser Artikel ist für das ALUNOVO Ambient LED Light vorbereitet. Sie können unsere LED-Beleuchtung jederzeit nachrüsten, auch in der Kombination mit einer TV-Hintergrundbeleuchtung. Für Fragen dazu stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zubehör für diesen Artikel:
Sinnvolles Zubehör, z.B. Endkappen, Multimediakomponentenhalter (für Receiver, DVD-Player, etc.), LED-Lampen usw. finden Sie im ALUNOVO -Shop.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Anzahl der Kabelkanäle
1
Gewicht und Abmessungen
Dicke
20 mm
Breite
80 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.