Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NTR-NL2FX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NTR-NL2FX
Neutrik NTR-NL2FX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25299484
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NL2FX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Buchse
Lautsprecherbuchse
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
The industry-standard for loudspeaker connections offer extremely reliable and robust cable connectors with a reliable locking system. They feature solid contacts with screw-type terminals including a stranded wire protection which offer also solder termination.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabeldurchmesser
10 mm
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Stecker
Speakon
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Grau
Material
PU-Kunststoff
Stromstärke
40 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.