Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Schwaiger BN2315 531 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25524766
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     BN2315531
EAN/GTIN:
     4004005504989
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Dieser SCHWAIGER® Breitbandkabel- und Nachverstärker kommt bei mittleren Verteilanlagen zum Einsatz. Er wird bei einem Breitbandkabelnetz am Hausübergabepunkt oder als Nachverstärker bei Gemeinschaftsantennenanlagen verwendet. Bei Übersteuerung (Bildstörungen) wegen zu starken Signals am Hausübergabepunkt den Pegelsteller nach Bedarf einregeln.

- Einsatz als Nachverstärker in Gemeinschaftsantennenanlagen möglich
- Eingebauter Pegelsteller
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
160 mm
Technische Details
Rauschmaß
5 dB
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Verstärkung
30 dB
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,86*
€ 78,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.