Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1811020 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Somfy 1811020 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Somfy 1811020 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Somfy 1811020 Fernbedienung Intelligentes Heimgerät Drucktasten
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25556623
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1811020
EAN/GTIN:
     3660849502263
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk-handsender somfy
funk handsender
Mit dem Handsender Telis 16 RTS erhalten Sie einen Sender, mit dem Sie künftig über die 16 Kanälen Ihre Produkte in einer Einzel-, Gruppen- oder Zentralsteuerung bedienen können. Dabei erleichtert Ihnen das übersichtliche Display, das auswählen von Produktsymbolen und die Benennung der Artikel die Bedienung. Annehmlichkeiten, die das Leben komfortabler gestalten, sind stets willkommen. Aus diesem Grund haben wir den Funkhandsender Telis 16 RTS für Sie entwickelt. Dieser Funkhandsender verfügt bis zu 16 Kanälen, wobei sie manuell mehrere RTS Funkempfänger/-motoren ansteuern können. Dabei haben Sie die Möglichkeit jedem Kanal ein Symbol (Rollladen, Markise oder Dachfenster) zuzuordnen und entsprechend zu benennen, so bleiben Sie immer der Herr im Haus. Durch die my-Taste können Sie des Weiteren Ihren ausgeführten Befehl stoppen oder Ihre zuvor eingestellt Lieblingsposition (Zwischenposition) aufrufen. Ergänzt wird die Bedienoberfläche durch die AUF- und AB-Taste zum öffnen oder schließen. Der Funkhandsender Telis 16 RTS wird über zwei 1,5 V Batterien mit Energie versorgt. Über das große Display wird Ihnen stets der Batteriezustand angezeigt. Sollten Ihre Batterien nicht mehr über ausreichend Energie verfügen, können Sie dies problemlos Ersetzen, ohne das Ihre gespeicherten Schaltzeiten verloren gehen. Holen Sie sich Ihre Telis 16 RTS in der Farbe Pure und genießen Sie die Sicherheit und Komfort!
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Design
Fernbedienung Nutzung
Intelligentes Heimgerät
Markenkompatibilität
Somfy
Produktfarbe
Weiß
Eingangssignal
Drucktasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,41*
€ 121,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.