Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZU52A Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZU52A Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZU52A Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25870499
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU52A
EAN/GTIN:
     3250617810579
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 179,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,98*
€ 251,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,70*
€ 242,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,14*
€ 235,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K53
ab € 3,06*
Zubehör
Hager
K54K
ab € 7,56*
Zubehör
Hager
K96A
ab € 0,86*
Zubehör
Hager
K96C
ab € 1,39*
Zubehör
Hager
S35S
ab € 1,53*
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,22*
Zubehör
Hager
Y871B
ab € 36,56*
Zubehör
Hager
Y87F
ab € 9,72*
Zubehör
Hager
Y87G
ab € 12,55*
Zubehör
Hager
Y88H
ab € 12,73*
Zubehör
Hager
Y891F
ab € 47,83*
Zubehör
Hager
Y892D
ab € 62,88*
Zubehör
Hager
Y89F
ab € 23,17*
Zubehör
Hager
Y89W
ab € 19,26*
Zubehör
Hager
Y90A
ab € 31,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.