Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZK52U5N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZK52U5N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZK52U5N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25871494
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZK52U5N
EAN/GTIN:
     3250617723381
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
1350 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,87*
€ 393,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,10*
€ 383,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
Y12ST
ab € 45,16*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,55*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 250,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.