Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB51S Elektrische Box Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB51S Elektrische Box Weiß
Hager ZB51S Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26108340
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB51S
EAN/GTIN:
     3250617620352
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter
Montage. Zum Aufbau einer Zählerverteileranlage bis 355 A, Bemessungsspannung 230/400 V 50 Hz.
Schutzart IP31 (IP44/IP54 nach DIN VDE 0470/1), Schutzklasse II schutzisoliert, Schutzart IP3X hinter der
Tür. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm
dickem Stahlblech. Innenauskleidung komplett aus Kunststoff. Leitungseinführungen oben und unten durch
eingebaute Kunststoffflanschplatten, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und
Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig
mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110°
Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von
1250 mm mit Stangenverschluss mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen
austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5-feldrig mit
72 bis 540 Platzeinheiten (PLE).
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,76*
€ 338,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,15*
€ 289,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,20*
Zubehör
Hager
FZ194N
ab € 172,26*
Zubehör
Hager
FZ24MMO
ab € 63,86*
Zubehör
Hager
FZ360
ab € 22,38*
Zubehör
Hager
FZ365N
ab € 7,65*
Zubehör
Hager
FZ367
ab € 3,23*
Zubehör
Hager
FZ368
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,58*
Zubehör
Hager
FZ380
ab € 38,61*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 10,99*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 11,98*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,33*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,44*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,97*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.