Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Racer 90 Funkantenne 50 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Racer 90 Funkantenne 50 Ohm
Albrecht Racer 90 Funkantenne 50 Ohm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26108678
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     67130
EAN/GTIN:
     4032661671301
Suchbegriffe:
CB-Antenne
CB-Mobilantenne
cb-mobilantenne albrecht
cb-antenne
CB Mobilantennen mit Fußpunktspule. Die schwarz verchromten rostfreien Stahlstrahler sind konisch für RACER 90 und zylindrisch für RACER 60. Der Fuß kann geneigt montiert werden (180 °), und eine Feinabstimmung kann mit den beiden Metallringen vorgenommen werden.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
Technische Details
Digitales UKW-Radio
26.5 - 27.4 MHz
AM-Bandbereich
1800 kHz
Impedanz
50 Ohm
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
< 1.2
Polarisation
Vertikale Polarisation
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1125 mm
Gewicht
350 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
740900
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.