Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 5500/5 Tauchpumpe 19 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 5500/5 Tauchpumpe 19 m
Gardena 5500/5 Tauchpumpe 19 m
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26163438
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     1489-20
EAN/GTIN:
     4078500148900
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Für tiefe Bohr- oder Schlagbrunnen mit schmalen Rohrdurchmessern ab bereits 10 cm ist die Tiefbrunnenpumpe 5500 inox genau das richtige Produkt. Leistungsstark und geräuschlos befördert diese – auch dauerhaft eingetaucht - das Wasser aus bis zu 20 Metern aus der Tiefe, um damit zum Beispiel Ihren Garten zu bewässern. Das Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht dabei einen dauerhaften und sicheren Betrieb unter Wasser. Auch sonst werden nur robuste und hochwertige Materialien verwendet: Der Filter – ebenso aus Edelstahl – verhindert das Eindringen von Schmutzpartikel in die Pumpe. Zusätzlich kann ein Standfuß montiert werden, der im Besonderen in Zisternen durch den erhöhten Stand das Ansaugen von Schmutz und Sand am Grund deutlich reduziert. Ein Thermoschutzschalter schützt den geräuscharmen und wartungsfreien Kondensatormotor vor Überlastung. Kraftvoll befördert ein energiesparender Motor das Wasser durch ein 6-stufiges Pumpenlaufwerk effizient und leise aus bis zu 20 Meter Tiefe an Ort und Stelle. Praktisch: Dank eines 22 Meter langen Anschlusskabels ist die Pumpe schnell installiert und mit einem mitgelieferten Befestigungsseil gelangt die Pumpe einfach ins Nass oder bei Bedarf wieder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7500 g
Leistungen
Eintauchtiefe (max)
19 m
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,06*
€ 342,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,02*
€ 309,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,03*
€ 292,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.