Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MediTouch Glukosemesser 5 s 0,6 µl Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MediTouch Glukosemesser 5 s 0,6 µl Weiß
Medisana MediTouch Glukosemesser 5 s 0,6 µl Weiß
Medisana MediTouch Glukosemesser 5 s 0,6 µl Weiß
Medisana MediTouch Glukosemesser 5 s 0,6 µl Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26167596
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     79030
EAN/GTIN:
     4015588790300
Suchbegriffe:
Blutzucker Messgerät
Blutzuckermess-Set
Blutzuckermessgerät
blutzuckermessgerät mg/dl
Diabetestherapie auf dem neusten Stand
Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert. So liefert das MediTouch® 2 noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits- Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z.B. der Durchschnittswertberechung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.

- Mit USB-Anschluss zur Datenübertragung, Speicherung und Auswertung der Daten über VitaDock® Online
- Markierungsfunktion für Messwerte vor und nach der Mahlzeit
- Speicher für 480 Messergebnisse
- Akustische Testerinnerung einstellbar
- Die Zulassung des MediTouch® 2 Blutzuckermessgerätes nach der IVD-Richtlinie bestätigt die sichere und präzise Messung
- Dank der Medisana Marken Qualität können wir 3 Jahre Garantie gewähren!

- Noch genauere Messergebnisse
Das MediTouch® 2 liefert noch genauere Messergebnisse und gibt Diabetespatienten das sichere Gefühl, optimal in Ihrem Gesundheits- Management unterstützt zu werden. Mit weiteren Features wie z.B. der Durchschnittswertberechnung, Testerinnerung und Mahlzeitenmarkierung ist MediTouch® 2 der ideale Begleiter für Ihren Diabetes-Alltag.

Verbesserte Teststreifen
Die MediTouch® 2 Teststreifen basieren auf einer verbesserten Enzymzusammensetzung (GDH-FAD), die spezifisch auf Glukose reagiert und somit Störeinflüsse durch andere Substanzen minimiert. Zudem verfügen die Teststreifen über eine Unterfüllungserkennung, die eine Messung bei zu geringer Blutmenge verhindert.

Inklusive Starterset
Bestehend aus: MediTouch 2 Blutzuckermessgerät, 10 Teststreifen, 10 Lanzetten, Stechhilfe, Kontroll-Lösung, Etui, AST-Kappe, Kurzanleitung, Diabetiker-Tagebuch

Diabetes-Management mit VitaDock® Online oder der VitaDock® App

Übertragen Sie Ihre Vitaldaten ganz einfach mit der PC-/MAC-Software in VitaDock® Online und Sie erhalten noch mehr Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten. VitaDock® Online von MEDISANA ermöglicht das Speichern, Abrufen, Auswerten und Exportieren Ihrer persönlichen Vitaldaten wie Blutdruck, Blutzucker, Körpertemperatur, Gewicht und Aktivität. Zusätzlich können Sie Ihre online gespeicherten Werte mit der VitaDock+ App auf mehreren iOS- oder Android-Geräten synchronisieren.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Teststreifen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
45 g
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Messzeit
5 s
Speicherfunktion
Ja
Display
LCD
Anschluß zu PC
Ja
Glukosemesseinheiten
mg/dL
Blutsamplegröße
0.6 µl
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
480
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Medisana
79038
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.