Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann Digitales Thermo-Hygrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26168109
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5033.02
EAN/GTIN:
     4009816025784
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Zwei Drittel seiner Lebenszeit verbringt der Mensch mindestens in Innenräumen. Ob wir uns dort wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Zu feuchte Räume begünstigen die Schimmelbildung, aber auch eine zu trockene Luft schadet der Gesundheit und Haustiere, Pflanzen, Holzböden und Antikmöbel leiden mit.

Dieses dekorative Thermo-Hygrometer mit hochglänzender Oberfläche ist ein ideales Messinstrument zur Überwachung des Raumklimas. Temperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie einfach im Blick behalten und durch gezieltes Heizen und Lüften regulieren. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt. So schaffen Sie sich ein angenehmes und gesundes Wohnklima und sparen sogar Heizkosten.

Das Thermo-Hygrometer verfügt außerdem über eine Uhr mit Datumsanzeige. Der Wecker mit Snooze-Funktion holt Sie immer zur richtigen Zeit aus dem Schlummer. Das zuschaltbare Stundensignal kann Sie immer zur vollen Stunde erinnern.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl der Batterien (Empfänger)
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
94 mm
Gewicht
95 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Messfunktionen
Innen-Hygrometer, Innen-Thermometer
Messfunktionen Trenddisplay
Hygrometer, Thermometer
Uhrfunktion
Ja
Weckerfunktion
Ja
Wetterstation Extremum Daten
Hygrometer, Thermometer
Gehäusematerial
Kunststoff
Snooze Funktion
Ja
Feuchtigkeitsmessbereich (innen) (H-H)
20 - 90 %
Temperaturmessbereich (innen) (T-T)
0 - 50 °C
32 - 122 °F
Temperaturmesseinheit
F, °C
Wecker
Ja
Uhr/Datum display
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.