Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
IMG Stage Line MPX-20USB 3 Kanäle 20 - 20000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26468160
Hersteller:
     IMG Stage Line
Herst.-Nr.:
     20.2860
EAN/GTIN:
     4007754238853
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
DJ Mischer
Ja
Produktfarbe
Schwarz
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-B
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
700 g
Outputs
THD, totalklirren
0.1 %
Audio
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)
63 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Record Out
1
Line-Eingänge (RCA)
2
Phono-Eingänge (RCA)
2
Master (L, R) Ausgang
1
Kopfhörer-Anschluss
3.5 mm/6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,25*
€ 119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,35*
€ 108,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,94*
€ 104,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
06.1890
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.