Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington WPG4035 Epilierer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington WPG4035 Epilierer Weiß
Remington WPG4035 Epilierer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26480680
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     WPG4035
EAN/GTIN:
     4008496823031
Suchbegriffe:
Epilier-Gerät
Epilierer
Epiliergerät
Haar-Schneider
Für empfindliche Körperstellen und die Bikinizone bietet dieses Bikini-Kit 3 verschiedene Aufsätze für perfekte Ergebnisse. Das Bikini-Kit ist 100 % wasserfest und verfügt über einen rutschfesten Griff, so dass es ideal für die Nassanwendung geeignet ist. Doch auch wenn es mal schnell gehen muss, funktioniert das REMINGTON Bikini-Kit auch auf trockener Haut und kann dank der Aufhängeöse praktisch verstaut werden.

Die spezielle Peeling-Bürste bereitet die Haut besonders gut auf die Rasur vor, entfernt abgestorbene Hautschüppchen und verhindert somit eingewachsende Haare.

Das Bikini-Kit ist ideal für schnelle und saubere Ergebnisse, da es leicht in der Anwendung ist, um ganz einfach unerwünschte Haare zu entfernen.

Sanfte und gründliche Haarentfernung
Egal, ob Rasierer, Trimmer oder unsere neuen, innovativen Epilierer – Die smooth&silky Haarentfernungsprodukte widmen sich den unterschiedlichsten Bedürfnissen. Wir bieten die passenden Produkte für eine sanfte und gründliche Haarentfernung.

Peeling-Bürste
Mit der Peeling-Bürste für die Bikini-Zone können Hautschuppen vor der Rasur sanft entfernt werden, um eingewachsene Haare zu vermeiden und um optimale Rasurergebnisse zu erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Rasierer
Ja
Trimmer
Ja
Waschbar
Ja
Nass
Ja
Körperpeeling
Ja
Minimum Haarlänge
2 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93667*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,17667*
€ 34,72024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35667*
€ 33,74444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72667*
€ 32,99474
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93667*
€ 27,29464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.