Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG16 Mix and production Analog 16 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG16 Mix and production Analog 16 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG16 Mix and production Analog 16 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG16 Mix and production Analog 16 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG16 Mix and production Analog 16 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26530167
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG16
EAN/GTIN:
     4957812556323
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
6600 g
Audio
Anzahl Kanäle
16 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 48000 Hz
Übersprechen (1 kHz)
78 dB
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,34*
€ 554,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,98*
€ 553,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,66*
€ 542,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yamaha
MG20
ab € 674,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.