Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 239101000 Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 239101000 Patch Panel
Rutenbeck 239101000 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26656820
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     239101000
EAN/GTIN:
     4043921656433
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Patchpanel mit 24 Universalmodulen UM-Cat.6A iso A, Direktmontage, 19"/1 HE, Frontfarbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Zink
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
Stecker
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
108 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.