Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 69000009S Kabelisolierung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tecline 69000009S Kabelisolierung Schwarz
Tecline 69000009S Kabelisolierung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26666804
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     69000009S
EAN/GTIN:
     4048889028278
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch
  • sekundenschnelle Verarbeitung - beliebiges Entfernen oder Hinzufügen von Kabeln auch nach der Montage - Material: PE, halogenfrei - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +80°C - Schwarz - max. Bündeldurchmesser 34 mm - Innendurchmesser: 32mm - Länge: 10 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
10 m
Maximaler Durchmesser
34 mm
Minimaler Durchmesser
32 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,01*
€ 110,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.