Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 78 909 Schwarz, Blau Abbrechmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 78 909 Schwarz, Blau Abbrechmesser
Wedo 78 909 Schwarz, Blau Abbrechmesser
Wedo 78 909 Schwarz, Blau Abbrechmesser
Wedo 78 909 Schwarz, Blau Abbrechmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26723824
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78909
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingenbreite
9 mm
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.