Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-25886890 Herst.-Nr.: 04651-00523-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse. - Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen - Hervorragende Reißkräfte - Flexibel und abriebfest - Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig - Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar Weitere Informationen: Merkmale | Bandfarbe | Gelb | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 50 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa 50mx50mm gelb gewebeband, duck tape, panzer-band gelb |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 3 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 36,27334* | € 45,25334* | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,70* | ab € 36,42* | € 45,88* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 31,98* | € 45,90* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,60* | ab € 29,46* | € 46,10* | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,93* | € 49,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 135,76002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|