Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 7LF4522-0 Strommesser Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 7LF4522-0 Strommesser Weiß
Siemens 7LF4522-0 Strommesser Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26804424
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7LF4522-0
EAN/GTIN:
     4001869335612
Suchbegriffe:
Schaltcomputer
Schaltuhr Digital
Schaltuhr Einbau
Verteilerschaltuhr
Weitere Informationen:
Merkmale
Messfunktionen
Leistungsstrom
Produktfarbe
Weiß
Maßeinheit
kWh
Display-Typ
Digital
Zertifizierung
UL, CE
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
198 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,05*
€ 142,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,33*
€ 137,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,83*
€ 133,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,23*
€ 120,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7LF49411
ab € 9,57*
Zubehör
Siemens
7LF9006
ab € 26,18*
Zubehör
Siemens
7LF49410
ab € 103,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.