Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Phillips Bit
>
Phillips-Bit-Satz
>
Artikel
Wera Kompakt 70 Universal Set Ratschenschrauber
Menge:
Satz
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 1690
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1690-5059232032
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05057110001
EAN/GTIN:
4013288038654
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
32 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Grün
Gehäusefarbe
Schwarz
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Handschraubendreher
Weitere Suchbegriffe:
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Bit-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
bit-satz 32 teilig wera
,
bit-satz wera
,
bit satz
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
9
pro Satz
€ 5,99*
ab € 44,13*
€ 56,79*
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 43,05*
€ 56,84*
Lager 245
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 45,06*
€ 58,25*
Lager 5HCAZ
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 9,95*
ab € 51,00*
€ 64,15*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 52,53*
€ 65,69*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Satz
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 56,79*
€ 67,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,75*
€ 65,15
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 54,74*
€ 65,14
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 54,72*
€ 65,12
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,36*
€ 62,31
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 52,35*
€ 62,30
pro Satz
ab 7 Sätze
€ 52,34*
€ 62,28
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 52,33*
€ 62,27
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 52,31*
€ 62,25
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 50,20*
€ 59,74
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 48,10*
€ 57,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,13*
€ 52,51
pro Satz
Lagerstand:
Lager 1690
Versand:
Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1690
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 4.0 mm x 25 mm, 05056320001
Wera
05056320001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 5.0 mm x 25 mm, 05056325001
Wera
05056325001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera 840/1 Z Bits, Hex-Plus, 6.0 mm x 25 mm, 05056330001
Wera
05056330001
ab € 0,82*
Zubehör
Wera 889/4/1 K Rapidaptor Universalhalter, 1/4 Zoll x 50 mm x 1/4 Zoll, 05052502001
Wera
05052502001
ab € 7,23*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 71 Security, 32-teilig, 05057111001
Wera
05057111001
ab € 56,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen