Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal GA 9105.700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal GA 9105.700
Rittal GA 9105.700
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26823994
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9105.700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
Für den individuellen Innenausbau, mit Befestigungsbohrungen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
870 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Höhe
69 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, montageplatte rittal, chassisplatte, Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,641
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.