Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz
InLine Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz
InLine Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz
InLine Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26857149
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59945F
EAN/GTIN:
     k.A.
InLine® Klettschlaufen 20x200mm, 10er, schwarz. Die Inline® Klettschlaufen finden in vielen Bereichen Anwendung. Sie sind schnell und einfach per Hand anzubringen und auch sehr leicht wieder zu lösen. Besonders empfehlenswert, da sie wiederverwendbar sind und zudem einen enormen Halt bieten. Widerstandsfähig gegen Seewasser, Öle und Fette.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
20 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.