Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Samyang 24mm F3.5 ED AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26992068
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1110909101
EAN/GTIN:
     8809298885977
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
16/11
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.2 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Feste Brennweite
24 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
47.1 °
Anzahl der aspärischen Linsen
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
86 mm
Filtergröße
82 mm
Länge (mm)
134 mm
Gewicht
730 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 936,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,05*
€ 1.231,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,87*
€ 1.230,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,66*
€ 1.201,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,79*
€ 1.156,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,43*
€ 1.114,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.