Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-1415 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-1415 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-1415 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035057
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-1415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69 mm
Gewicht
46.759 g
Energie
Maximale Eingangsspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,386*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
ab € 2,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-306
ab € 325,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-333
ab € 233,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-338
ab € 246,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-342
ab € 324,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-343
ab € 174,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.