Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 750-482/025-000 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 750-482/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Wago 750-482/025-000 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27035149
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-482/025-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Analog
Signalentdeckung
Eingang
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
69.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 415,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,61*
€ 532,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,71*
€ 530,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,06*
€ 524,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,83*
€ 515,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,61*
€ 494,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 98,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-602/025-000
ab € 25,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-140
ab € 4,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-208
ab € 2,804*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-815/002-000
ab € 132,593*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826
ab € 329,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-826/002-000
ab € 373,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-827/002-000
ab € 411,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.