| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-27039576 Herst.-Nr.: 8800.910 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 6000 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 507 mm | | Tiefe | 750 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Edelstahl | | Höchstgewichtskapazität | 40 kg | | Kompatibilität | TS, SE, PC, IW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerschrank Ablagen, Computerschrankablagen, Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Fach-Boden, Fachboden, Zusatz-Fachboden, Zusatzfachboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 Zoll Geräteboden, 19" Geräteboden, Geräteboden, Rack Zubehör, geräteboden rittal, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |