Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MTH 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MTH 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG MTH 440 Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27041400
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     189555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
eht haustechn.aeg durchlauferhitzer
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 4,4 kw
Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der Durchlauferhitzer MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Kleindurchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Zudem sind die Kleindurchlauferhitzer als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
143 mm
Gewicht
1400 g
Leistungen
Max. Leistung
4400 W
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
478 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,78*
€ 152,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,79*
€ 122,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
189632
ab € 76,87*
Zubehör
AEG
189633
ab € 83,14*
Zubehör
AEG
189634
ab € 154,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.