Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG DDLE LCD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG DDLE LCD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
AEG DDLE LCD 27 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27041404
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222395
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
aeg durchlauferhitzer 27kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Die elektronisch geregelten Durchlauferhitzer DDLE LCD überzeugen dank einer schnellen und gradgenauen Regelelektronik mit hohem Temperaturkomfort. Mit nur 93 mm Bautiefe sind sie sehr platzsparend und unauffällig zu verbauen. Die Durchlauferhitzer eignen sich zur Versorgung einer oder mehrerer Zapfstellen wie Waschtisch, Dusche, Küchenspüle oder Badewanne (ab 21 kW Leistung). Über ein gut lesbares, zweifarbiges LC-Display kann die Wunschtemperatur exakt eingestellt werden. Sobald am Gerät eine Temperatur von über 42°C gewählt wird, wechselt die Displayfarbe von Blau auf Rot und signalisiert so Verbrühungsgefahr. Im Gegensatz zu hydraulischen Durchlauferhitzern sparen Sie mit dem DDLE LCD bis zu 140 Euro im Jahr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Max. Leistung
27000 W
Regelbare Temperatur
Ja
Thermostatbereich
30 - 60 °C
Temperatur (max)
60 °C
Effizienz
39 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützte Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Drinnen
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Ergonomie
Electronische Leistungskontrolle
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
481 kWh
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,45*
€ 444,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,95*
€ 427,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,68*
€ 386,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.