Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.120


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rittal TS 8612.120
Rittal TS 8612.120
Rittal TS 8612.120
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27044606
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.120
EAN/GTIN:
     4028177212121
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5130 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1140 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 22,905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,90*
€ 143,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 118,51*
€ 141,03
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 117,27*
€ 139,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,05*
€ 128,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,46*
€ 123,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,62*
€ 109,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.