Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 782-601 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Wago 782-601 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     6232-2656322
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     782-601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
41 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
6 mm²
Kabelquerschnitt
0.2 - 6 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
82.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,143*
€ 1,533*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,16*
€ 1,55*
8 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,1985*
€ 1,6085*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,12*
€ 1,68*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2652*
€ 1,6852*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,533*
€ 1,82427
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,463*
€ 1,74097
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,393*
€ 1,65767
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,2064*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.