Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780-613 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-613 Anschlussblock Blau
Wago 780-613 Anschlussblock Blau
Wago 780-613 Anschlussblock Blau
Wago 780-613 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     6232-2656365
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
Trennklemme
reihenklemme wago
1-Leiter-N-Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,718*
€ 2,118*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,74*
€ 2,14*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,8013*
€ 2,2213*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,68*
€ 2,39*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,118*
€ 2,52042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,948*
€ 2,31812
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,718*
€ 2,04442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 105,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 2,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,55*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,02418*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,03637*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-142
ab € 4,255*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 2,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
ab € 0,24989*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.