Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3EZ12N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3EZ12N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3EZ12N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27048628
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3EZ12N
EAN/GTIN:
     3250617685399
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,18*
€ 477,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,06*
€ 473,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,38*
€ 458,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,78*
€ 444,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,64*
€ 407,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZZ60A
ab € 5,75*
Zubehör
Hager
KU9S10HE
ab € 20,56*
Zubehör
Hager
KU9S40SBZ
ab € 249,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.