Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2004-1292 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2004-1292 Schaltkastenzubehör
Wago 2004-1292 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     4147-M0052648
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2004-1292
EAN/GTIN:
     4017332071383
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten
Abschluss- und Zwischenplatte; 1 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1 mm
Höhe
32.9 mm
Länge (mm)
52.5 mm
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,25541*
€ 0,38541*
3 Tage
125
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,25663*
€ 0,38663*
4 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,26*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,263*
€ 0,393*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38541*
€ 0,45864
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33541*
€ 0,39914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30541*
€ 0,36344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29541*
€ 0,35154
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25541*
€ 0,30394
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1201
ab € 0,5438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1202
ab € 0,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1204
ab € 0,5438*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1207
ab € 1,398*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-1291
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.