Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller ZDU 2.5/3AN WS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller ZDU 2.5/3AN WS Weiß
Weidmüller ZDU 2.5/3AN WS Weiß
Artikel-Nr.:
     6232-2028312
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1683400000
EAN/GTIN:
     4008190478100
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller zdu
reihenklemmen weidmüller
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Wemid
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
30 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.1 mm
Tiefe
38.5 mm
Höhe
64.5 mm
Energie
Nennspannung
800 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,899*
€ 1,129*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8991*
€ 1,1291*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,9106*
€ 1,1534*
8 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,9146*
€ 1,1546*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9357*
€ 1,1757*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,069*
€ 1,27211
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,899*
€ 1,06981
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0642*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0643*
Zubehör
Weidmüller
0383530000
ab € 0,3806*
Zubehör
Weidmüller
9540000000
ab € 0,38*
Zubehör
Weidmüller
1908960000
ab € 3,87777*
Zubehör
Weidmüller
1609040000
ab € 3,7376*
Zubehör
Weidmüller
1609050000
ab € 3,7376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.