Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 285-199 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 285-199 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb
Wago 285-199 Anschlussblock 1 Blau, Grün, Grau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27064159
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-199
EAN/GTIN:
     4045454204396
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1
Produktfarbe
Blau, Grün, Grau, Gelb
Material
Polyamid
Zertifizierung
Rohs
Lateraler Abschnitt
95 mm²
Kabelstück (AWG)
4 - 4/0
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
107 mm
Höhe
101 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,58*
€ 110,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,59*
€ 89,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-169
ab € 0,242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-170
ab € 0,2584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.