Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager TG522A Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-27066370
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     TG522A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
hager rauchmelder
rauchmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Warnung Dezibel
85 dB
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP32
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
6 V
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
127 mm
Höhe
49 mm
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.