Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZH3ED22N Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZH3ED22N Elektrische Verteilungsplatine
Hager ZH3ED22N Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27066431
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH3ED22N
EAN/GTIN:
     3250617685566
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Komplettfeld
Zählerfeld
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
63 A
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Stromversorgung Eingangs Typ
Anschlussklemme
Befestigungstyp
Oberfläche
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP00
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 333,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,72*
€ 456,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,65*
€ 444,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,72*
€ 428,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,83*
€ 397,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZM15H
ab € 101,25*
Zubehör
Hager
ZY02PV
ab € 77,11*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,50*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,19*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.