Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 753-647 Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 753-647 Anschlussblock Grau
Wago 753-647 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27066489
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     753-647
EAN/GTIN:
     4050821475712
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Profibus Buskoppler
wago lichtmanagement
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid, Polycarbonat (PC)
Kabelstück (AWG)
28 - 14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Verbingungspunkte
8
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Maximale Betriebsluftfeuchte
95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
100 mm
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,64*
€ 269,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,67*
€ 266,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,03*
€ 264,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,17*
€ 248,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,718*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-107
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
753-150
ab € 0,0555*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2851-8303
ab € 223,338*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-814/002-000
ab € 146,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-825
ab € 282,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-835
ab € 311,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-836
ab € 372,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.