Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-3292 Schaltkastenzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2002-3292 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-3292 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27074001
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-3292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago
Abschluss- und Zwischenplatte; 0,8 mm dick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Höhe
69.5 mm
Länge (mm)
93.3 mm
Technische Details
Produktfarbe
Orange
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,272*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,48343*
€ 0,57528
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,432*
€ 0,51408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,362*
€ 0,43078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.