Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55907673 Herst.-Nr.: 260-410 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Material | Aluminium, Kupfer | | Stromstärke | 4 A | | Kabelstück (AWG) | 28 - 16 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 17 mm | Energie | Nennspannung | 400 V |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,93* | € 5,98* | | | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,95* | € 6,00* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,0438* | € 6,1038* | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,10* | € 6,17* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,1312* | € 6,2012* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 149,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|