Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1A331 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1A331 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1A331 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27096145
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1A331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
330000 nF
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Höhe
11.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,122*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,534*
€ 0,63546
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.